Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" F
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" F
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Povolovací moment až 610 Nm při hmotnosti 1,15 kg
- Lze použít všude tam, kde je možné provádět ruční šroubování
- 6stupňové nastavení výkonu při otáčení proti směru a po směru hodinových ručiček s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci
- Přívod vzduchu lze otáčet téměř v libovolném směru pro maximální pohodlí bez překážení vzduchové hadice
- Flexibilní a nastavitelný spínač pro regulaci otáček umožňuje stejně pohodlné použití leváky i praváky
- Doporučená maximální velikost šroubu: M14
- Rázové utahováky nejsou dynamometrické klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu
- Při pravidelném používání rázového utahováku (např. při údržbě pneumatik) je třeba do přívodu vzduchu denně přidávat trochu oleje
- V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Datové listy(X)
Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran |
Max. pracovní utahovací moment | 542 Nm |
Max. moment při povolování | 610 Nm |
Hladina akustického tlaku | 90 dB |
Vibrace | 3.5 m/s² |
Provozní tlak | 6.3 bar |
Hmotnost stroje | 1,15 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Spotřeba vzduchu | 159 l/min |
Spojovací závit | 1/4 |
Délka x šířka x výška | 70 x 55 x 125 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!