Pneumatický rázový utahovák DSS 1" Premium P
Pneum. rázový utahovák DSS 1 palce Premium P
PNEU. RÁZOVÝ UTAHOVÁK DSS1" – PREMIUM
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající poměr výkon/hmotnost
Povolovací moment max. až 1 680 Nm
při hmotnosti 3,31 kg
Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
Kvalitní dvojčinný rázový mechanizmus a válec s vyváženým 6lamelovým motorem
Optimální, uživatelsky přívětivé přizpůsobení jakékoli aplikaci
4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou
Snadné zacházení, optimální ovládání
Mimořádně ergonomická měkká rukojeť s citlivou spouští
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Když je tento rázový utahovák pravidelně používán (např. pro výměnu pneumatik), je třeba každý den prostřednictvím vstupu vzduchu doplnit malé množství oleje a jedenkrát za měsíc je třeba prostřednictvím mazací hlavice doplnit 2 zdvihy převodového maziva.
- V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Datové listy(X)
Druh upnutí nástroje | Vnější čtyřhran 1 |
Max. pracovní utahovací moment | 1550 Nm |
Max. moment při povolování | 1680 Nm |
Hladina akustického tlaku | 87.8 dB |
Vibrace | 17.46 m/s² |
Provozní tlak | 6.3 bar |
Hmotnost stroje | 3,31 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 11 mm |
Spotřeba vzduchu | 165 l/min |
Spojovací závit | G 3/8 |
Délka x šířka x výška | 228 x 85 x 206 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!