Pneumatická přímočará pila WPS 2000
Pneumatická přímočará pila DST 2000
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Špičkový výrobní proces zaručuje vysokou míru
přesnosti
Určeno pro náročné použití a dlouhou životnost.
Účinná trakce díky delšímu zdvihu
Vhodná pro řezání ocelových karosářských plechů do 4,0 mm.
Nastavitelné vedení
Umožňuje přesné nastavení hloubky řezu.
Výfuk vyvedený mimo pracovní prostor
Zabraňuje víření prachu a nečistot.
Pogumovaná ergonomická rukojeť
Rukojeť se při práci neochlazuje.
Datové listy(X)
Dřevo, hliník, kompozitní materiály a plasty (pilové listy 14 tpi), malé poloměry (pilové listy 18 tpi), dvojitý a trojitý plech o tloušťce do 4 mm (pilové listy 24 tpi), tenký plech a vysoce kvalitní ocel o tloušťce do 1 mm (pilové listy 32 tpi).
Vysoká řezná rychlost pneumatické pily WPS 2000 (12 000 ot/min) umožňuje řezání bez otřepů při tlaku pouze 6 bar a zabraňuje odtrhávání hran v případě tenkého plechu.
Počet zdvihů při volnoběhu | 12000 ot/min |
Spotřeba vzduchu | 270 l/min |
Provozní tlak | 6.3 bar |
Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Délka | 220 mm |
Hmotnost stroje | 0,81 g |
Délka zdvihu | 8 mm |
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!