Pneumatická kartáčová bruska DBS 3500
Pneumatická kartáčová bruska DBS 3500
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nehrozí šmouhy ani zanášení nástroje
Optimální otáčky udržují nízkou teplotu
Kartáče s dlouhou životností
Kalené hroty štětin
Rychlá práce
Pásy vhodné pro všechny druhy materiálu
Široké možnosti využití
Různé typy kartáčů
Vsuvka není součástí
Datové listy(X)
- Ideální pro začišťování svarů při opravách, odstraňování laku a rzi z karosérie vozidel a odstraňování ochranného laku z náhradních panelů
- Pro větší oblasti jsou ideální 23mm brusné pásy
- 11mm brusné pásy jsou velmi účinné a vhodné do těžce dostupných míst.
Provozní tlak | 6.3 bar |
Max. rychlost otáčení | 3500 ot/min |
Min. vnitřní průměr hadice | 9,5 mm |
Hmotnost stroje | 1,1 kg |
Délka x šířka x výška | 280 x 70 x 150 mm |
Spotřeba vzduchu | 500 l/min |
Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích | R 1/4 in |