Pneumatická excentrická bruska DTS 133C
Pneumatická excentrická kotoučová bruska DTS 133C
PNEU BRUSKA EXC. DTS 133C
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dokonale vyvážený pohon a minimální vibrace pro optimální výsledky broušení a práci bez námahy
- Plynule nastavitelné otáčky s bezpečnostním spínačem pro optimální přizpůsobení brusné vložce a výměnu papíru bez odpojení stlačeného vzduchu
- Nejnižší hlučnost a regulace vyfukovaného vzduchu pro maximální pohodlí za provozu díky efektivnímu tlumení hluku
- Minimální hromadění prachu díky optimální funkci odtahu vysavačem nebo stacionárním odsávacím systémem
- Ergonomický tvar a vynikající ovladatelnost díky mimořádně kompaktní konstrukci pouzdra
- Velké ložisko s ochranou proti prachu
- Robustní a trvanlivá
Platí následující vztahy: Excentrický kruh = dvojnásobný záběr Pojmy nejsou používány vždy ve stejném významu.
Vsuvka není součástí dodávky.
Datové listy(X)
Průměr brusného talíře | 75 mm |
Brusný zdvih | 2,5 mm |
Max. volnoběžné otáčky | 12000 ot/min |
Výkon výstupu | 186 W |
Provozní tlak | 6.3 bar |
Spotřeba vzduchu | 285 l/min |
Hmotnost stroje | 0,61 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 9 mm |
Spojovací závit | IT G 1/4 |