Pneumatic trolley jack P502
Pneumatic trolley jack P502
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 50000 kg |
Altura mín. (A) | 175 mm |
Altura máx. (B) | 330 mm |
Largura | 216 mm |
Comprimento | 590 mm |
Altura | 1270 mm |
Número de rodízios | 2 UNID |
Cor | Vermelho |
Material | Aço/Acetato |
Peso unitário | 51 kg |