Pneumatic trolley jack P502
Pneumatic trolley jack P502
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 50000 kg |
Min. høyde (A) | 175 mm |
Maks. høyde (B) | 330 mm |
Bredde | 216 mm |
Lengde | 590 mm |
Høyde | 1270 mm |
Antall ruller | 2 STK |
Farge | Rød |
Materiale | Steel / acetate |
Produktvekt (per element) | 51 kg |