Pneumatic trolley jack P304S
Pneumatic trolley jack P304S
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 58000 kg |
Altura mín. (A) | 230 mm |
Altura máx. (B) | 640 mm |
Largura | 290 mm |
Comprimento | 970 mm |
Altura | 1570 nm |
Número de rodízios | 2 UNID |
Cor | Vermelho |
Material | Aço/Acetato |
Peso unitário | 112 kg |