Pneumatic trolley jack P304S
Pneumatic trolley jack P304S
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 58000 kg |
Min. høyde (A) | 230 mm |
Maks. høyde (B) | 640 mm |
Bredde | 290 mm |
Lengde | 970 mm |
Høyde | 1570 nm |
Antall ruller | 2 STK |
Farge | Rød |
Materiale | Steel / acetate |
Produktvekt (per element) | 112 kg |