Pneumatic trolley jack P304NV
Pneumatic trolley jack P304NV
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 58000 kg |
Altura mín. (A) | 175 mm |
Altura máx. (B) | 461 mm |
Largura | 220 mm |
Comprimento | 1000 mm |
Altura | 1570 mm |
Número de rodízios | 2 UNID |
Cor | Vermelho |
Material | Aço/Acetato |
Peso unitário | 93 kg |