Pneumatic trolley jack P304NV
Pneumatic trolley jack P304NV
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 58000 kg |
Min. høyde (A) | 175 mm |
Maks. høyde (B) | 461 mm |
Bredde | 220 mm |
Lengde | 1000 mm |
Høyde | 1570 mm |
Antall ruller | 2 STK |
Farge | Rød |
Materiale | Steel / acetate |
Produktvekt (per element) | 93 kg |