Pneumatic trolley jack P152C
Pneumatic trolley jack P152C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 30000 kg |
Altura mín. (A) | 175 mm |
Altura máx. (B) | 361 mm |
Largura | 215 mm |
Comprimento | 420 mm |
Altura | 1250 mm |
Número de rodízios | 2 UNID |
Cor | Vermelho |
Material | Aço/Acetato |
Peso unitário | 39 kg |