Pneumatic trolley jack P152C
Pneumatic trolley jack P152C
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 30000 kg |
Min. høyde (A) | 175 mm |
Maks. høyde (B) | 361 mm |
Bredde | 215 mm |
Lengde | 420 mm |
Høyde | 1250 mm |
Antall ruller | 2 STK |
Farge | Rød |
Materiale | Steel / acetate |
Produktvekt (per element) | 39 kg |