Pneumatic trolley jack P103
Pneumatic trolley jack P103
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 33000 kg |
Altura mín. (A) | 125 mm |
Altura máx. (B) | 290 mm |
Largura | 215 mm |
Comprimento | 640 mm |
Altura | 120 mm |
Número de rodízios | 2 UNID |
Cor | Vermelho |
Material | Aço/Acetato |
Peso unitário | 44 kg |