Pneumatic trolley jack 40T flat design
Pneumatic trolley jack 40T flat design
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Teherbírás | 40 t |
Min. magasság (A) | 100 mm |
Max. magasság (B) | 275 mm |
Szélesség | 255 mm |
Hosszúság | 630 mm |
Magasság | 100 mm |
Görgők száma | 2 darab |
Szín | Kék |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 54000 g |