Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pneumatic nailer DAN 3450

Pneumatic nailer DAN 3450

Ürün no. 07033450

EAN 4099618218323

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pneumatic nailer DAN 3450

Ürün no. 07033450
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
High-performance pneumatic ring-shank nailer for precise insertion of ring-shank nails
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu

40-50 mm

Uygun olduğu çivi çapı

4,0 mm

Uygun olduğu min./maks. çivi çapı

3,8 - 4,6 mm

Makine ağırlığı

1,8 kg

Min./maks. çalışma basıncı

4,8-8,3 bar

Uzunluk

277 mm

Genişlik

112 mm

Yükseklik

254 mm

Min. hortum iç çapı

4,3 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

With ETA approval
x 2500 ad.
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

With ETA approval
x 2000 ad.
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X40

With ETA approval
x 2500 ad.
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X50

With ETA approval
x 2000 ad.