Pneumatic nailer DAN 3450
Pneumatic nailer DAN 3450
MASTER
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A következő min./max. szöghosszhoz: | 40-50 mm |
A következő szögátmérőhöz: | 4.0 mm |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 3,8 - 4,6 mm |
Gép tömege | 1.8 kg |
Min./max. üzemi nyomás | 4,8-8,3 bar |
Hosszúság | 277 mm |
Szélesség | 112 mm |
Magasság | 254 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 4.3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!