Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Art. 57143110

EAN 4065746495295

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Art. 57143110
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
Super-compact impact wrench in robust aluminium housing in gun design with adjustable throttle switch for left- and right-handed use
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Binário máx. de trabalho

542 Nm

Binário máx. de desaperto

610 Nm

Nível de pressão sonora

90 dB

Vibração

3,5 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

1,15 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Consumo de ar

159 l/min

Conector de rosca

1/4 pol.

Comprimento x largura x altura

70 x 55 x 125 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.