Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 542 Nm |
Maks. løsnemoment | 610 Nm |
Lydtrykknivå | 90 dB |
Vibrasjon | 3.5 m/s² |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 1,15 kg |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Luftforbruk | 159 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 70 x 55 x 125 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.