Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F
Cikksz. 57143110
EAN 4065746495295
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 1/2-os külső négylapú |
Max. munkanyomaték | 542 Nm |
Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál | 610 Nm |
Hangnyomásszint | 90 dB |
Rezgés | 3,5 m/s² |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Gép tömege | 1,15 kg |
Tömlő min. belső átmérő | 9 mm |
Levegőfogyasztás | 159 l/perc |
Csatlakozómenet | 1/4 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 70 x 55 x 125 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!