Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Nº de art. 57143110
EAN 4065746495295
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
Super-compact impact wrench in robust aluminium housing in gun design with adjustable throttle switch for left- and right-handed use
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

542 Nm

Par de liberación máximo

610 Nm

Nivel de presión acústica

90 dB

Vibración

3.5 m/s²

Presión funcionamiento

6.3 bar

Peso de la máquina

1,15 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Consumo de aire

159 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

70 x 55 x 125 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.