Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Ürün no. 07037513

EAN 4062856016815

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Ürün no. 07037513
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
Compact and handy pneumatic random orbital sander for fine and coarse grinding
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Zımpara plakası çapı

75 mm

Zımpara stroku

2.5

Maks. rölanti devri

12000 dev/dk

Güç çıkışı

186 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

285 l/min

Makine ağırlığı

0,61 kg

Min. hortum iç çapı

9 mm

Bağlantı dişi

IT G 1/4 inç

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler