Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C
Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da placa de lixa | 75 mm |
Curso de lixagem | 2,5 mm |
Velocidade máx. em vazio | 12000 rpm |
Potência de saída | 186 W |
Pressão de funcionamento | 6.3 bar |
Consumo de ar | 285 l/min |
Peso da máquina | 0,61 kg |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 9 mm |
Conector de rosca | RI G 1/4 pol. |