Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C
Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter på slipeplate | 75 mm |
Slipebevegelse | 2,5 mm |
Maks. tomgangsturtall | 12000 o/min |
Nytteeffekt | 186 W |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 285 l/min |
Maskinvekt | 0,61 kg |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Tilkoblingsgjenger | IG G 1/4 tomme |