Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Art.-nr. 07037513

EAN 4062856016815

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Art.-nr. 07037513
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
Compact and handy pneumatic random orbital sander for fine and coarse grinding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter schuurschijf

75 mm

Schuurbeweging

2.5

Maximaal onbelast toerental

12000 t/min

Uitgaand vermogen

186 W

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Luchtverbruik

285 l/min

Machinegewicht

0,61 kg

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Aansluitingsschroefdraad

IT G 1/4 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie