Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Cikksz. 07037513

EAN 4062856016815

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatic eccentric disc-type sander DTS 133C

Cikksz. 07037513
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
Compact and handy pneumatic random orbital sander for fine and coarse grinding
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csiszolótányér átmérője

75 mm

Csiszolási löket

2.5

Max. üresjárati fordulatszám

12000 Ford/perc

Teljesítményleadás

186 W

Üzemi nyomás

6,3 bar

Levegőfogyasztás

285 l/perc

Gép tömege

0,61 kg

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Csatlakozómenet

BM G 1/4 col

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk