Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Ürün no. 1952003631
EAN 4061975332387
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Germe kuvveti | 30000 N |
Uzunluk | 1803 mm |
Çalışma basıncı | 8 bar |
Maks. yükleme ağırlığı | 3000 kg |
Strok uzunluğu | 486 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 104,000 kg |