Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Strammekraft | 30000 N |
Lengde | 1803 mm |
Driftstrykk | 8 bar |
Maks. lastevekt | 3000 kg |
Slaglengde | 486 mm |
Produktvekt (per element) | 104 kg |