Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Pneumat. spring compressor Maximus 3000 f. Renault
Cikksz. 1952003631
EAN 4061975332387
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szorítóerő | 30000 N |
Hosszúság | 1803 mm |
Üzemi nyomás | 8 bar |
Max. terhelősúly | 3000 kg |
Lökethossz | 486 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 104,000 kg |