Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneum. szerszám injektorfenék tisztításhoz, 4 r.

Pneum. szerszám injektorfenék tisztításhoz, 4 r.

Cikksz. 1952003140

EAN 4058794029277

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneum. szerszám injektorfenék tisztításhoz, 4 r.

Cikksz. 1952003140
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
For injecting compressed air during cleaning and repair work on the injector shaft or for keeping valves in an upward position when working on the valve stem seals
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

5 darab

Kulcsnyílás

8 mm, 9 mm, 10 mm

Terméktömeg (darabonként)

240,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk