Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneu. staple gn DKG 1040 w. staples set 20,001 pcs

Pneu. staple gn DKG 1040 w. staples set 20,001 pcs

Cikksz. 0988018176

EAN 4065746785549

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneu. staple gn DKG 1040 w. staples set 20,001 pcs

Cikksz. 0988018176
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
DKG 1040 pneumatic staple gun, including 2x 5,000 type 90, 30 mm staples and 2x 5,000 type 90, 40 mm staples
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

1,000 g

Tartalmaz: Pneu. staple gn DKG 1040 w. staples set 20,001 pcs:
10.000 x
Tűzőkapcsok, típus: 90

KAPOCS

Leírás:
Hosszúság: 30 mm
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott
Mennyiség: 10.000 x
10.000 x
Tűzőkapcsok, típus: 90

KAPOCS

Leírás:
Hosszúság: 40 mm
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott
Mennyiség: 10.000 x
1 x
Pneumatikus tűzőgép DKG 1040

KAPCSOZÓGÉP DKG 1040

Leírás: Praktikus, nagy teljesítményű készülék 5,7 mm széles és 10–40 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Mennyiség: 1 x