Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Pneu. impact wrench. DSS 1/2 inch BASIC

Pneu. impact wrench. DSS 1/2 inch BASIC
MASTER

Art. 57143100
EAN 4062856953462
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
Reliable high-quality impact wrench in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Binário máx. de trabalho

850 Nm

Binário máx. de desaperto

1350 Nm

Nível de pressão sonora

93.8 dB

Vibração

11.65 m/s²

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Peso da máquina

2 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Consumo de ar

198 l/min

Conector de rosca

NPT 1/4 pol.

Comprimento x largura x altura

175 x 70 x 200 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.