Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pneu. angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT

Pneu. angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT

Ürün no. 57143090

EAN 4062856282272

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pneu. angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT

Ürün no. 57143090
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
Versatile impact wrench in a robust aluminium housing, with high performance and convenient features
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

1/2 inç dış kare

Maks. çalışma torku

610 Nm

Maks. salma torku

850 Nm

Titreşim

8 m/s²

Çalışma basıncı

6,3 bar

Makine ağırlığı

1,4 kg

Min. hortum iç çapı

9 mm

Hava tüketimi

119 l/min

Bağlantı dişi

IT 1/4 inç

Uzunluk x genişlik x yükseklik

115 x 60 x 270 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.