Plus Longlife & Speed bardzo szerokie dłuto do płytek
Dłuto do płytek Plus LS bardzo szerokie
DŁUTO-PLUS-BARDZO-SZEROKIE-LS-L165-W75MM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem
Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.
Wysoka szybkość usuwania materiału
Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.
Ergonomiczna konstrukcja i optymalny kąt
- Optymalna pozycja robocza na ścianie i na podłodze
- Optymalne ustawienie w punktach łączenia
- Oszczędza czas ze względu na mniejsze uszkodzenia materiału podłoża
Bardzo szerokie ostrze i bardzo krótki trzpień
- O 80% większa wydajność w porównaniu ze standardową wersją
- Uniwersalność
Wypukły obszar zagłębiania
- Centralne przenoszenie obciążenia
- Lepsze przenoszenie fal uderzeniowych
- Produkt odporny na silniejszą penetrację
Materiały dodatkowe(X)
- Do usuwania płytek i gipsu, w szczególności w narożnikach o ograniczonym dostępie i w ciasnych przestrzeniach.
- Idealne do stosowania w narzędziach akumulatorowych
Długość | 165 mm |
Szerokość | 75 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |