Plstěný lešticí kotouč Pro brusky na koutové svary
Leštící kotouč plstěný
LEŠTÍCÍ KOT.-BR25,4-D150
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a snadné leštění
Vysoce kvalitní plsť (100% ovčí vlna)
Přesná práce
Šířka pouze 6 mm a pružnost kotouče umožňuje přesné obrábění v místě leštění.
Obrábění v nejtěsnějších místech
Plstěný lešticí kotouč lze za účelem přizpůsobení k úseku obrábění snadno profilovat pomocí pilníku nebo brusného papíru.
Max. otáčky 4 000 ot/min, doporučené otáčky 1 300 ot/min
Pastu nanášejte za běhu stroje!
Datové listy(X)
Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy a plastové díly a nátěry.
- Důležité: Nebudou-li jednotlivé kroky provedeny pečlivě, dojde během leštění k dalšímu zvýraznění povrchových vad.
- Provádějte předběžné nebo vlastní testy!
- Čím lépe je provedeno přípravné broušení, tím jednodušší a méně namáhavé je následné broušení.
- Pro každou pastu je třeba použít zvláštní plstěný segmentový brusný kotouč. Zabráníte tak míchání různých past a zhoršení výsledku broušení.
- Zanesené plstěné segmentové brusné kotouče vyčistěte drátěnkou s použitím jemného tlaku.
- Zbytky po broušení odstraňte z povrchu pomocí čisticího prášku Wiener Kalk.
- Doporučení pro použití jsou pouze obecné a postup závisí na počáteční kvalitě povrchu a požadavcích na jeho konečnou kvalitu.
Průměr | 150 mm |
Středový otvor | 25,4 mm |
Tloušťka | 6 mm |
Min. doporučená rychlost otáčení | 1300 ot/min |
Max. doporučená rychlost otáčení | 4000 ot/min |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!