Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pls. çerçeve dübeli, W-UR F 10 SymCon A4, altıköşe

Pls. çerçeve dübeli, W-UR F 10 SymCon A4, altıköşe
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL

Ürün no. 5911010302

EAN 4053479216737

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pls. çerçeve dübeli, W-UR F 10 SymCon A4, altıköşe

Ürün no. 5911010302

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 40 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for high loads for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

10 mm

Ankraj uzunluğu (l)

80 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

10,5 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

40 mm

Vida malzemesi

Paslanmaz çelik A4

Vida başı tipi

Altıgen kendinden pullu

Onay

ETA-11/0309

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler