Plochá ocelová lepicí páska
Ocelová lepicí páska
ZESPACPLTPA-400M-VALEE-16MMX0,5MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka pásma | 16 mm |
Tloušťka pásky | 0,5 mm |
Délka hlavně | 400 m |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 650 N |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1000 g |
Vnitřní průměr prstence | 300 mm |
Vnější průměr prstence | 600 mm |
Tažnost při přetržení | 3 % |