Plochá matice s nákružkem, upevnění kolečkem
DIN 74361 prostá ocel 10 typ B
MA-6HR-PŘÍR-DIN74361-B-10-WS24-M16X1,5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Holý |
Stoupání | 1,500 mm |
DIN | 74361 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 16 mm |