Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Plinth edge insertion profile uni with mesh

Plinth edge insertion profile uni with mesh

Cod. art. 0519522110

EAN 4056807235318

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Plinth edge insertion profile uni with mesh

Cod. art. 0519522110

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For insertion between façade and perimeter insulation
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del profilo

PVC-U, resistente agli urti

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Tipo tessuto

Tessuto ETICS

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Resistenza ai raggi UV

Lunghezza

2 m