Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pliers set 8.4.1, 10 pieces

Pliers set 8.4.1, 10 pieces

Ürün no. 0965905925

EAN 4056807767314

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pliers set 8.4.1, 10 pieces

Ürün no. 0965905925
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

10 ADET

Boyut köpük kesiti

8.4.1

Genişlik x yükseklik x derinlik

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Karbon görünümü

Pliers set 8.4.1, 10 pieces dahil:
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM

Açıklama:
160 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-L180MM

Açıklama:
180 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-DÜZ-200MM

Açıklama:
200 mm; 3 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-40°AÇILI-DIN/ISO5745-200MM

Açıklama:
200 mm; 40 Derece; 3 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi C tipi

SEGMAN PENSE-C-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi D tipi

SEGMAN PENSE-D-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi A tipi

SEGMAN PENSE-A-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
System insert pliers set 8.4.1, 10 pcs.

SYSINRT-F.0965905925

Açıklama: Empty, for assortment, art. no. 0965905925
Miktar: 1 x