Pleťové ochranné mléko Combi
Ochranný krém, tuba kombi
SKIN PROTECT COMBI-250ML
SKIN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvojí účinek
Přísady působící jako ochrana proti vodou rozpustným i nerozpustným nečistotám.
Zanechává příjemný pocit na pokožce
Přísady jako D-panthenol a vitamín E zabraňují zánětům a podporují regeneraci pokožky.
Posiluje pokožku, omezuje namáhání kůže, podporuje přirozenou regeneraci pokožky
- Proto lze přípravek použít i pod ochranným oděvem (PVC/gumové rukavice).
- Přípravek je mezi uživateli oblíbený díky velké absorpci.
Neobsahuje silikonový olej
Nezanechává stopy na obrobcích ani nářadí
Datové listy(X)
Vhodné pro často se měnící nebo ne zcela známé riziko pro pokožku a též v případě mechanického namáhání pokožky (nářadí, skelné vlákno, drátěnka nebo lepenka).
Chrání proti vodou rozpustným látkám, jako jsou chladiva mísitelná s vodou, ředěné kyseliny, louhy, čisticí prostředky, cement a vápno i proti látkám nerozpustným ve vodě, jako jsou oleje, organická rozpouštědla, řezné oleje a jiné olejnaté látky.
- Naneste před začátkem práce a po přestávce na důkladně umyté a usušené ruce a případně i předloktí.
- Rozetřete krém rovnoměrně a věnujte pozornost zranitelným místům na pokožce (mezi prsty, kolem nehtů).
- V případě styku s vodou nebo intenzivního pocení aplikujte znovu.
Dostane-li se produkt do očí, vypláchněte je důkladně vodou
Obsah balení | 250 ml |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Barva | Bílá |
Výkon (bodový systém) | 5 z 5 bodů |
Hodnota pH / podmínky | 7 / Nezředěný |
Doba používání po otevření | 12 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Ředitelné vodou | Ne |
Biologická odbouratelnost/podmínky | Ano / Podmínky OECD |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!