Pleťové ochranné mléko Combi
Ochranný krém, dávkovací systém kombi, 1 l
SKIN PROTECT COMBI-1000ML
SKIN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro použití v dávkovacím systému SKIN
- Snadná práce
- Úplné vyčerpání náplně
- Optimální, ekonomické dávkování
Dvojí účinek
Přísady působící jako ochrana proti vodou rozpustným i nerozpustným nečistotám.
Zanechává příjemný pocit na pokožce
Přísady jako D-panthenol a vitamín E zabraňují zánětům a podporují regeneraci pokožky.
Posiluje pokožku, omezuje namáhání kůže, podporuje přirozenou regeneraci pokožky
- Proto lze přípravek použít i pod ochranným oděvem (PVC/gumové rukavice).
- Přípravek je mezi uživateli oblíbený díky velké absorpci.
Neobsahuje silikonový olej
Nezanechává stopy na obrobcích ani nářadí
Datové listy(X)
Vhodné pro často se měnící nebo ne zcela známé riziko pro pokožku a též v případě mechanického namáhání pokožky (nářadí, skelné vlákno, drátěnka nebo lepenka).
Chrání proti vodou rozpustným látkám, jako jsou chladiva mísitelná s vodou, ředěné kyseliny, louhy, čisticí prostředky, cement a vápno i proti látkám nerozpustným ve vodě, jako jsou oleje, organická rozpouštědla, řezné oleje a jiné olejnaté látky.
• Vyhněte se kontaktu s očima
Obsah balení | 1000 ml |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Barva | Bílá |
Výkon (bodový systém) | 5 z 5 bodů |
Hodnota pH / podmínky | 7 / Nezředěný |
Doba používání po otevření | 12 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Ředitelné vodou | Ne |
Biologická odbouratelnost/podmínky | Ano / Podmínky OECD |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!