Pleieolje for rustfritt stål
Pleieolje for rustfritt stål
PLEIEOLJE FOR RUSTFRITT STÅL 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask og enkel å påføre
Fjerner lett tilsmussing, støv, rengjøringsstriper og fingeravtrykk
Pleiende og beskyttende olje
- Skaper en jevnt skinnende overflate
- Vannavstøtende beskyttelsesfilm forhindrer ytterligere tilsmussing
NSF = internasjonalt anerkjent organisasjon for oppsyn og registrering av produkter som brukes i matindustrien
Kan brukes i næringsmiddelindustrier som storkjøkken, kafeteriaer, slakterier osv.
Testet for bruk i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares. Unngå kontakt med matvarer. Kan brukes i næringsmiddelindustrier som storkjøkken, kafeteriaer, slakterier osv. Ikke spray på varme overflater eller bruk i direkte sollys.
Dataark(X)
Rask visuell forbedring av metalloverflater
Fjern om nødvendig grov skitt med Kraftrens for rustfritt stål. Spray på overflaten; poler med en myk, tørr klut. Ikke gni den tørr!
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Grå |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Innhold | 400 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.