Matice na plech uzavřený prostor šroubování
Uzavřená rychlomatice
MATICE PLECH. 3,5 MM GELB-VZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezpečné a rychlé spojení dvou či více součástí
- Snadná montáž a demontáž
- Možnost kompenzace tolerance a zaslepení
Datové listy(X)
Pro nasunutí na (plechové) hrany
![]() | |
Vhodné pro šroub | Průměr 3,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,50-1,70 mm |
Délka (A) | 16,50 mm |
Šířka (B) | 11,00 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 7,20 mm |
Min./max. rozsah sevření | 0,50-1,70 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,60 mm |
Povrch | Pozinkovaný, průhledný |
Materiál | CK 67 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Porsche |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 99959146002 |
místo instalace | Univerzální |
Forma | 0 - nehodí se |