Plecak trekkingowy RW edition
Plecak trekkingowy RW edition
PLECAK RW WEEK WOW CZARNY
MODYF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pojemność 25 l
- Lekki i trwały dzięki mocnej poliamidowej tkaninie
- Ulepszony przepływ powietrza i lepsza wentylacja zmniejszają pocenie się pleców
- Ergonomiczna metalowa rama zmniejsza kontakt fizyczny bez uszczerbku dla kontroli obciążenia
- Główne elementy metalowe są wyściełane pianką dla większego komfortu
- Siateczka 3D na plecach i po wewnętrznej stronie pasków naramiennych
- Łatwa regulacja pasów naramiennych
- Regulowany, elastyczny pas piersiowy z gwizdkiem dla bezpieczeństwa
- Regulowany pas biodrowy z siateczkową kieszenią
- 1 mała, łatwo dostępna komora przednia na małe narzędzia/przedmioty
- 1 komora główna z kieszeniami organizacyjnymi i małym plastikowym karabińczykiem do zabezpieczenia kluczy
- 2 boczne przegrody / boczne kieszenie siatkowe na butelki/puszki
- Port wyjściowy systemu nawadniania i boczne prowadnice rurki do systemu nawadniania
- Łączenie łańcuchowe (zawiesie pasa)
- Zdejmowany pokrowiec przeciwdeszczowy i mocowanie kijków trekkingowych
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | JEDEN ROZMIAR |
Materiał | 100% poliester |
Zmywalne przy | Pranie ręczne |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |
Masa produktu (jednej sztuki) | 980 g |