Plecak narzędziowy mały
Plecak narzędziowy mały
Nr art.
0715930244
EAN 4046777992144
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
Backpack with dividers in the interior with two large net outer pockets for transporting and carrying objects and materials directly on your person.
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 330 mm |
Szerokość | 110 mm |
Wysokość | 440 mm |
Objętość | 12 l |
Maks. obciążalność | 5 kg |