Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Plattpinsel LM gebogen für lösemittelhaltige Lacke

Plattpinsel LM gebogen
PLATTPINS-LM-GBGN-GR20

Art.-Nr. 069305620

EAN 4065746293235

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Plattpinsel LM gebogen für lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr. 069305620
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
Plattpinsel in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für kleine Lackier- und Ausbesserungsarbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken, insbesondere für Fenster- und Türfalze sowie schwer zugängliche Stellen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

40 mm

Breite

20 mm

Dicke

8 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lösemittelhaltige Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.