Plattform for montering av armeringsnett
Plattform for montering av armeringsnett
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107300.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium |
Materiale til plattform | Aluminum |
Lengde x bredde | 1,99 x 0,77 m |
Plattformdimensjon | 1,55 x 0,55 m |
Maks. Lastekapasitet | 300 kg |
Stativhøyde | 0,65 m |
Arbeidshøyde | 2,15 m |
Rekkeviddehøyde | 2,65 m |
Transportdimensjon | 1,6 x 0,77 x 0,15 m |
Vekt | 16,6 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.