Plattenwagen
Plattenwagen
PLWG-1600X800MM-1200KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Einsteckbügel
- Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten
- Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Datenblätter(X)
Ladeflächenbreite | 1600 mm |
Ladeflächentiefe | 800 mm |
Breite | 1740 mm |
Tiefe | 800 mm |
Traglast | 1200 kg |
Raddurchmesser | 200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 62000 g |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Werkstoff Rad | Vollgummi |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!