Plattenverbinder Zinkdruckguss
Plattenverbinder
ARBPLVERB-ZD-LANG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohrtiefe 16 mm, geeignet für Werkstoffe ab 19 mm
- Bohrdurchmesser 35 mm, mit Standardbohrer zu verarbeiten
- Keine Nutfräsung bei kurzer Ausführung notwendig
- Erhöhte Kraftaufnahme des Plattenmaterials bei langer Ausführung
- Gute Kraftübertragung durch Antrieb SW 10
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
Topflochdurchmesser | 35 mm |
Bohrtiefe | 16 mm |
Bohrmaß min./max. | 36-38 mm |
Nutbreite min./max. | 8-10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!